Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 75.14SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom 75.14SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 14
Facom 75.14SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 14
Artikel-Nr.:
     1955-2000087307
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.14SR
EAN/GTIN:
     3148518698146
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
pfeifenkopfschlüssel facom
steckschlüssel funkenfrei
Facom 75.14SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 14 Steckschlüssel, funkenfrei, Antrieb Außensechskant, Metrisch 14 Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75.14SR
Werksnummer:
75.14SR
Länge netto mm:
24,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
5,80
Gewicht netto Kg:
0,325000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Funkefreie-Schlüssel
Ausfuehrung:
funkenfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,87*
€ 237,44*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,59*
€ 267,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,84*
€ 322,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.