| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087206 Herst.-Nr.: 678014 EAN/GTIN: 3148516780140 |
| |
|
| | |
| Facom 678014 PG-Stufenbohrer 6 - 37mm 12 Stufen PG-Stufenbohrer 12 Stufen Ø 6 - 37 mm Produktstärken: Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe Vorbohren nicht erforderlich Kreuzschliff: selbstzentrierend geringer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung Besserer Spanauswurf Vibrationsärmer, leiser Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser 0 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 678014 | Werksnummer: | 678014 | Gewicht netto Kg: | 0,281000 | Gewicht brutto Kg: | 0,281000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrer, Gewindebohrer, Schneideisen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,22* | € 102,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,04* | € 117,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,90* | € 124,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 101,25* | € 125,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|