Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087122 Herst.-Nr.: 64.12X13 EAN/GTIN: 3148517425149 |
| |
|
| | |
| Facom 64.12X13 Knarrenringschluessel gerade 12x13 mm Knarrenringschlüssel gerade SW 12x13 mm Produktstärken: Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm) verchromt, satiniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 64.12X13 | Werksnummer: | 64.12X13 | Gewicht netto Kg: | 0,087000 | Gewicht brutto Kg: | 0,087000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Knarrenschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,88* | € 39,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,43* | € 39,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,01* | € 39,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,18* | € 42,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,69* | € 49,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|