| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086737 Herst.-Nr.: 484A.30 EAN/GTIN: 3148511788660 |
| |
|
| | |
| Facom 484A.30 Verstellbare Zange lackiert 300 mm Verstellbare Zange durchgestecktes Gewerbe 7-fach verstellbar Spannweite max. 43 mm Produktstärken: Durchgestecktes Gewerbe: gleichmäßige Abstützung für die Achse des zentralen Schenkels 2 starke Rillen: lange Lebensdauer und Sicherheit bei der Bedienung 7-fach verstellbar satinierter Lack Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 484A.30 | Werksnummer: | 484A.30 | Gewicht netto Kg: | 0,478000 | Gewicht brutto Kg: | 0,478000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verstellbare-Zangen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,48* | € 48,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,70* | € 48,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,40* | € 53,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,13* | € 57,49* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,08* | € 62,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|