| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086336 Herst.-Nr.: 414.45AVSE EAN/GTIN: 3148511755037 |
| |
|
| | |
| Facom 414.45AVSE Kabelschneider fuer Kupfer-Alu 1000V VSE Kabelschneider mit Knarre isoliert bis 1000 V Schneidbereich 45 mm Produktstärken: Isolierung mit Sicherheits-Farbcode Kann mit einer Hand betätigt werden Kein Verformen des abgeschnittenen Kabels Schneide aus geschmiedetem, gehärtetem Stahl Max. Schneidquerschnitt Kupfer 300 mm² und Alu 400 mm² Stromkabel Kupfer: 3x70 Stromkabel Alu: 4x70 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 414.45AVSE | Werksnummer: | 414.45AVSE | Gewicht netto Kg: | 0,991000 | Gewicht brutto Kg: | 0,991000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1000 Volt isolierte Werkzeuge, Serie VSE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 862,38* | € 953,92* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 863,22* | € 961,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 983,98* | € 1.085,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,61* | € 1.222,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,97* | € 1.359,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|