| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086325 Herst.-Nr.: 412.14AVSE EAN/GTIN: 3148511754658 |
| |
|
| | |
| Facom 412.14AVSE Kabelschneider fuer Kupfer-Alu 1000V VSE Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel isoliert bis 1000 V Produktstärken: Isolierung mit Sicherheits-Farbcode Besonders leistungsstark bei geringen Abmessungen Geschmiedete Sicherheitsanschläge brünierter Kopf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 412.14AVSE | Werksnummer: | 412.14AVSE | Gewicht netto Kg: | 0,507000 | Gewicht brutto Kg: | 0,507000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1000 Volt isolierte Werkzeuge, Serie VSE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,35* | € 87,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,14* | € 91,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,97* | € 99,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,76* | € 110,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 90,45* | € 112,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|