| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085415 Herst.-Nr.: 200C.60 EAN/GTIN: 3148517814257 |
| |
|
| | |
| Facom 200C.60 Schlosserhammer mit Graphitstiel 60 mm Schlosserhammer, französische Form Graphitstiel Schlagfläche ca. 60 x 60 mm Produktstärken: Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 200C.60 | Werksnummer: | 200C.60 | Gewicht netto Kg: | 2,863000 | Gewicht brutto Kg: | 2,863000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hämmer - Fäustel - Holzhämmer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,83* | € 54,15* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,71* | € 54,17* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,69* | € 58,68* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,50* | € 67,67* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 53,33* | € 70,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|