| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085409 Herst.-Nr.: 200C.30 EAN/GTIN: 3148517553910 |
| |
|
| | |
| Facom 200C.30 Schlosserhammer mit Graphitstiel 30 mm Schlosserhammer, französische Form Graphitstiel Schlagfläche ca. 30 x 30 mm Produktstärken: Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 200C.30 | Werksnummer: | 200C.30 | Gewicht netto Kg: | 0,527000 | Gewicht brutto Kg: | 0,527000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hämmer - Fäustel - Holzhämmer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,46* | € 18,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,97* | € 20,50* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,59* | € 20,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,88* | € 23,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,36* | € 31,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|