Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 194.12 Abisolierzange 170mm fuer feine Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 194.12 Abisolierzange 170mm fuer feine Leiter
Facom 194.12 Abisolierzange 170mm fuer feine Leiter
Facom 194.12 Abisolierzange 170mm fuer feine Leiter
Artikel-Nr.:
     1955-2000085349
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     194.12
EAN/GTIN:
     3148511449905
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Facom 194.12 Abisolierzange 170mm fuer feine Leiter Abisolierzange für extrafeine Leiter Produktstärken: Max. AWG 14 Für feine Leiter Schmale Messer Anschlag zum Einstellen der Schneidtiefe Durchmesser einadrig, mehradrig: 1,5 mm Querschnitt: 1,8 mm² Länge 130 mm brüniert, mit PVC-Überzug
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
194.12
Werksnummer:
194.12
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abisolierzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 64,47*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,38*
€ 64,77*
€ 8,95*
ab € 50,77*
€ 67,74*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 58,54*
€ 75,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 79,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.