Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 137A.4PSR KETTENROHRZANGE 150 SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 137A.4PSR KETTENROHRZANGE 150 SR
Facom 137A.4PSR KETTENROHRZANGE 150 SR
Facom 137A.4PSR KETTENROHRZANGE 150 SR
Artikel-Nr.:
     1955-2000085150
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     137A.4PSR
EAN/GTIN:
     3148518747011
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
facom kettenrohrzange
Facom 137A.4PSR KETTENROHRZANGE 150 SR Ketten-Rohrzange, funkenfrei, 150mm Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
137A.4PSR
Werksnummer:
137A.4PSR
Länge netto mm:
61,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
7,10
Gewicht netto Kg:
4,472000
Gewicht brutto Kg:
4,470000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radf-rohrwerkzeuge, -werkzeuge für wartu
Ausfuehrung:
funkenfrei
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.367,09*
€ 1.476,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,70*
€ 1.476,16*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.547,44*
€ 1.673,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,80*
€ 1.991,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,18*
€ 1.950,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,91*
€ 1.883,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,22*
€ 1.860,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,44*
€ 1.841,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.