Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085139 Herst.-Nr.: 135A.18 EAN/GTIN: 3148516977847 |
| |
|
| | |
| Facom 135A.18 Rohrzange, amerik. Modell 90° max. 60mm Rohrzange, amerikanisches Modell 90° Leichtmetall Spannweite max. 60 mm Produktstärken: Körper aus Leichtmetall-Legierung Backen aus Stahl geschmiedet, auf 55 HRc gehärtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 135A.18 | Werksnummer: | 135A.18 | Gewicht netto Kg: | 1,278000 | Gewicht brutto Kg: | 1,278000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rohrwerkzeuge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturenschonzange, Armaturenzange, Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, facom eckrohrzange, armaturenzange, eckrohrzange 450mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,73* | € 128,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,23* | € 129,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,16* | € 147,39* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,89* | € 150,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 127,31* | € 158,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|