Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085131 Herst.-Nr.: 134A.36 EAN/GTIN: 3148516741363 |
| |
|
| | |
| Facom 134A.36 Rohrzange, amerik. Mod. max. 140mm Rohrzange, amerikanisches Modell 90° Gusseisen Spannweite max. 140 mm Produktstärken: Körper aus Gusseisen Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 134A.36 | Werksnummer: | 134A.36 | Gewicht netto Kg: | 6,128000 | Gewicht brutto Kg: | 6,128000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rohrwerkzeuge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 90 grad, armaturenzange, eck-rohrzange 5" |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,31* | € 228,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,06* | € 228,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,83* | € 236,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,80* | € 263,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 247,45* | € 288,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|