Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 116.100 Hakenschlüssel Spannbereich 0-100 Länge 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom 116.100 Hakenschlüssel Spannbereich 0-100 Länge 360mm
Facom 116.100 Hakenschlüssel Spannbereich 0-100 Länge 360mm
Facom 116.100 Hakenschlüssel Spannbereich 0-100 Länge 360mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000084956
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     116.100
EAN/GTIN:
     3148511338209
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Hakenschlüssel, Spannbereich 0-100, Lg. 360mm FACOM 116.100 Für Muttern mit Seitenlöchern. Abnehmbare Stifte. Die bewegliche untere Backe ist leicht verschiebbar. Der Schlüssel spannt sich automatisch auf der Mutter fest. Die Schlüssel sind mit 2 Sätzen leicht auswechselbarer Stifte versehen. Spannbereich: 0 bis 200 mm. Ausführung: Schaft verchromt, satiniert; Stifte phosphatiert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
116.100
Werksnummer:
116.100
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hakenschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 151,94*
€ 185,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,22*
€ 185,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 185,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.