Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf GIS20/KI 20, Maßreihe K, Gleitpaarung: Stahl/Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf GIS20/KI 20, Maßreihe K, Gleitpaarung: Stahl/Bronze
Gelenkkopf GIS20/KI 20, Maßreihe K, Gleitpaarung: Stahl/Bronze
Gelenkkopf GIS20/KI 20, Maßreihe K, Gleitpaarung: Stahl/Bronze
Artikel-Nr.:
     1955-2000083756
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     KI20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
lfd gelenkkopf
gelenkauge

Qualitätslager

Lagertyp: Gelenkkopf
Welle (d) = 20mm
Breite Innenring (B) = 25mm
Aussendurchmesser Gelenkkopf (B) = 50mm
Länge Bohrungsmitte - Stangenende (F) = 77mm
Gewinde (D1) = M 20x1,5
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-01-05
HerstellerNr:
KI20
Werksnummer:
KI 20
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.