Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-PACKBAND 89851 Transparent selbstklebend 66m 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOP-PACKBAND 89851 Transparent selbstklebend 66m 50mm
TOP-PACKBAND 89851 Transparent selbstklebend 66m 50mm
TOP-PACKBAND 89851 Transparent selbstklebend 66m 50mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067644
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     89851
EAN/GTIN:
     4025888230949
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

TOP-PACKBAND TRANSPARENT

Rollenlänge: 66 m
Breite: 50 mm
Material: Polypropylen
leise abrollbar
selbstklebend
VPE: 36
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
89851
Werksnummer:
89851
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Material:
SELBSTKLEBEND
Produktart:
TOP-Packband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 1,36167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20002*
€ 13,32802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,85004*
€ 12,91155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69002*
€ 12,72112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27002*
€ 12,22132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17002*
€ 9,72232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.