Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Grau 54-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Grau 54-59
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Grau 54-59
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Grau 54-59
Artikel-Nr.:
     1955-2000067037
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4034_089
EAN/GTIN:
     4025888232509
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

RUNNER, Anstoßkappe, Tector

Farbe: Grau
Norm: EN 812
Material, Baseballkappe: 100% Baumwolle
Material, Schale: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfweite 54-59 cm, individuell einstellbar
guter Tragekomfort
Größenverstellung durch Klettverschluss
gute Belüftung durch seitliche Öffnungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4034_089
Werksnummer:
4034-089
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Farbe: grau
Norm:
EN 812
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Anstoßkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.