Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREG, Anstoßkappe, Elysee, Baumwolle/Polyester, EN 812, Gelb 53-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREG, Anstoßkappe, Elysee, Baumwolle/Polyester, EN 812, Gelb 53-59
GREG, Anstoßkappe, Elysee, Baumwolle/Polyester, EN 812, Gelb 53-59
Artikel-Nr.:
     1955-2000067003
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4020_001
EAN/GTIN:
     4025888190151
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

GREG, Anstoßkappe, Elysee

Farbe: Gelb
Norm: EN 812
Material, Baseballkappe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Material, Schale: Polypropylen
Kopfweite: 53-59 cm, individuell einstellbar
Qualitativ hochwertige Baseballkappe
Größenverstellung durch Schiebeverschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4020_001
Werksnummer:
4020-001
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Norm:
EN 812
Produktart:
Anstoßkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.