| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066960 Herst.-Nr.: 37160_42 EAN/GTIN: 4025888234350 |
| |
|
| | |
| S5 Wathose Orange
ORANGE EN ISO 20345 S5 Größe: 42 Hose Material: PVC auf Polyester-Trägergewebe, 700 g/m² Stiefel Material: Schaft: PVC/Nitril, Sohle: PVC/Nitril
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 37160_42 | Werksnummer: | 37160-42 | Gewicht netto Kg: | 4,350000 | Gewicht brutto Kg: | 4,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 42 | Material: | ORANGE - EN ISO 20345 S5 | Produktart: | Wathose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,97* | € 53,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,96* | € 66,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|