Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S5 Wathose Orange - EN ISO 20345 S5, Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S5 Wathose Orange - EN ISO 20345 S5, Gr. 40
S5 Wathose Orange - EN ISO 20345 S5, Gr. 40
S5 Wathose Orange - EN ISO 20345 S5, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066958
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37160_40
EAN/GTIN:
     4025888234336
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

S5 Wathose Orange

ORANGE
EN ISO 20345 S5
Größe: 40 Hose Material: PVC auf Polyester-Trägergewebe, 700 g/m² Stiefel Material: Schaft: PVC/Nitril, Sohle: PVC/Nitril
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37160_40
Werksnummer:
37160-40
Gewicht netto Kg:
4,350000
Gewicht brutto Kg:
4,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
40
Material:
ORANGE - EN ISO 20345 S5
Produktart:
Wathose
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, anglerhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,97*
€ 53,02*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 48,81*
€ 66,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.