Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - WATHOSE, Standard-Ausführung Olivgrün, mit PVC-Stiefeln, Gr.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY - WATHOSE, Standard-Ausführung Olivgrün, mit PVC-Stiefeln, Gr.46
NORWAY - WATHOSE, Standard-Ausführung Olivgrün, mit PVC-Stiefeln, Gr.46
NORWAY - WATHOSE, Standard-Ausführung Olivgrün, mit PVC-Stiefeln, Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066912
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37100_46
EAN/GTIN:
     4025888214215
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

NORWAY - WATHOSE, STANDARD-AUSFÜHRUNG, MIT PVC-STIEFELN

Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größe: 46
Weitere Informationen:
eClassID:
40011303,00
HerstellerNr:
37100_46
Werksnummer:
37100-46
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
3,540000
Gewicht brutto Kg:
3,280000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
46
Material:
OLIVGRÜN, MIT PVC-STIEFELN
Produktart:
PVC-Stiefel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 38,63*
€ 49,04*
2 Tage
36
1
€ 5,50*
ab € 39,37*
€ 49,52*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 39,73*
€ 50,46*
2 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 39,34*
€ 52,04*
4 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 43,33*
€ 54,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37100-45
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.