| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066828 Herst.-Nr.: 3627_43 S EAN/GTIN: 4025888129809 |
| |
|
| | |
| IDDENSEN FUNKTIONSSOCKE
90% Naturfaser starke Polsterung an den wichtigsten Belastungszonen im Zehen-, Ballen- und Fersenbereich optimales Fußklima durch hohen Baumwollanteil Material: 90% Baumwolle/10% Polyamid Größen: 43 S Farbe: marine
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3627_43 S | Werksnummer: | 3627-43S | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43 | Material: | CRAFTLAND®, MARINE | Produktart: | Socke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, baumwollsocken |
| | |
| |