Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLECKEN Baumwoll-Socke Schwarz, Gr. 43


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLECKEN Baumwoll-Socke Schwarz, Gr. 43
KLECKEN Baumwoll-Socke Schwarz, Gr. 43
KLECKEN Baumwoll-Socke Schwarz, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-2000066809
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3605_43 S
EAN/GTIN:
     4025888074147
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

KLECKEN BAUMWOLL-SOCKE

Material: 100% Baumwolle
Farbe: schwarz
Größe: 43 S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3605_43 S
Werksnummer:
3605-43S
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Material:
SCHWARZ
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 1,882* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.