Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFEU Garten - Clogs EUROFORT herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr.39/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EFEU Garten - Clogs EUROFORT herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr.39/40
EFEU Garten - Clogs EUROFORT herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr.39/40
EFEU Garten - Clogs EUROFORT herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr.39/40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066316
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35017_39/40
EAN/GTIN:
     4025888107999
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

EFEU, Garten - Clogs, Eurofort

Diese Garten - Clogs zeichnen sich aus durch:
anatomische Form
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Material: PVC
Farbe: Grün
Größe: 39/40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35017_39/40
Werksnummer:
35017-39/40
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
39
Material:
GRÜN
Produktart:
Clog
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 7,68*
€ 11,41*
1
€ 9,80*
ab € 8,81*
€ 12,42*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,92*
€ 12,56*
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 12,56*
3 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.