Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 37/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 37/38
EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 37/38
EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 37/38
Artikel-Nr.:
     1955-2000066315
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35017_37/38
EAN/GTIN:
     4025888107975
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

EFEU, Garten - Clogs, Eurofort

Diese Garten - Clogs zeichnen sich aus durch:
anatomische Form
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Material: PVC
Farbe: Grün
Größe: 37/38
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35017_37/38
Werksnummer:
35017-37/38
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
37/38
Material:
GRÜN
Produktart:
Clog
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs grün, gartenclogs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 9,44*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 7,0918*
€ 10,3118*
1
€ 9,80*
ab € 7,23*
€ 10,50*
1
€ 9,80*
ab € 7,23*
€ 10,50*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 11,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.