Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 35/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 35/36
EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 35/36
EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 35/36
Artikel-Nr.:
     1955-2000066314
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35017_35/36
EAN/GTIN:
     4025888107951
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

EFEU, Garten - Clogs, Eurofort

Diese Garten - Clogs zeichnen sich aus durch:
anatomische Form
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Material: PVC
Farbe: Grün
Größe: 35/36
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35017_35/36
Werksnummer:
35017-35/36
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
35/36
Material:
GRÜN
Produktart:
Clog
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 11,38*
1
€ 9,80*
ab € 8,82*
€ 12,32*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,93*
€ 12,46*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,46*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.