Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Blau, Gr. 45/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Blau, Gr. 45/46
VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Blau, Gr. 45/46
VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Blau, Gr. 45/46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066313
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35015_45/46
EAN/GTIN:
     4025888107814
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort

Diese Garten - Clogs zeichnen sich aus durch:
anatomische Form
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Material: PVC
Farbe: Blau
Größe: 45/46
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35015_45/46
Werksnummer:
35015-45/46
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
45/46
Material:
BLAU
Produktart:
Clog
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs blau, gartenclogs
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,79*
€ 10,10*
Lager 1955
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,72*
€ 11,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.