Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMI Badepantinen EUROFORT, PVC, antibakteriell, Blau/Schwarz, Gr.44/45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KEMI Badepantinen EUROFORT, PVC, antibakteriell, Blau/Schwarz, Gr.44/45
KEMI Badepantinen EUROFORT, PVC, antibakteriell, Blau/Schwarz, Gr.44/45
KEMI Badepantinen EUROFORT, PVC, antibakteriell, Blau/Schwarz, Gr.44/45
Artikel-Nr.:
     1955-2000066266
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35006_44/45
EAN/GTIN:
     4025888149951
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette

KEMI, Badepantinen, Eurofort

Diese PVC Badepantinen zeichnen sich aus durch:
anatomisches Fußbett
antibakteriell
Farbe: Blau/Schwarz je nach Vorrat
Größe: 44/45
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35006_44/45
Werksnummer:
35006-44/45
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
44
Material:
BLAU
Produktart:
Badepantine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,72*
3 Tage
71
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 11,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.