Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OULO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Grün, Gr.40/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OULO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Grün, Gr.40/41
OULO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Grün, Gr.40/41
OULO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Grün, Gr.40/41
Artikel-Nr.:
     1955-2000066258
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35003_40/41
EAN/GTIN:
     4025888149876
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette

OULO, Badepantinen, Eurofort

Diese PVC Badepantinen zeichnen sich aus durch:
anatomisches Fußbett
antibakteriell
Farbe: Grün
Größe: 40/41
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35003_40/41
Werksnummer:
35003-40/41
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Material:
GRÜN
Produktart:
Badepantine
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 11,20*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,23*
3 Tage
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 13,30*
11 Tage
31
pro Paar
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 13,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.