Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.44/45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.44/45
SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.44/45
SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.44/45
Artikel-Nr.:
     1955-2000066254
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35002_44/45
EAN/GTIN:
     4025888150087
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette

SIMO, Badepantinen, Eurofort

Diese PVC Badepantinen zeichnen sich aus durch:
anatomisches Fußbett
antibakteriell
Farbe: Weiß
Größe: 44/45
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35002_44/45
Werksnummer:
35002-44/45
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
44
Material:
WEISS
Produktart:
Badepantine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.