Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.42/43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.42/43
SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.42/43
SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.42/43
Artikel-Nr.:
     1955-2000066253
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35002_42/43
EAN/GTIN:
     4025888150070
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette

SIMO, Badepantinen, Eurofort

Diese PVC Badepantinen zeichnen sich aus durch:
anatomisches Fußbett
antibakteriell
Farbe: Weiß
Größe: 42/43
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35002_42/43
Werksnummer:
35002-42/43
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
42
Material:
WEISS
Produktart:
Badepantine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.