Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUGO, Sicherheits - Sandalen, Sanitary, EN ISO 20345 S1, Weiß, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LUGO, Sicherheits - Sandalen, Sanitary, EN ISO 20345 S1, Weiß, Gr. 41
LUGO, Sicherheits - Sandalen, Sanitary, EN ISO 20345 S1, Weiß, Gr. 41
LUGO, Sicherheits - Sandalen, Sanitary, EN ISO 20345 S1, Weiß, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     1955-2000066192
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34630_41
EAN/GTIN:
     4025888215090
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

LUGO, Sicherheits - Sandalen, Sanitary

Diese technisch neue, weiße Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S1
ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
Verschluss durch 2 Klettriemen
angenähte, gepolsterte Staublasche
Schaft aus Texfiber
maschinenwaschbar bis 30°
anatomisch geformte Decksohle
Futter aus antibakteriellem Gewebe
HACCP geeignet
Kunststoffkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 1-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Weiß
Schuhweite: 11
Größe: 41

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34630_41
Werksnummer:
34630-41
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
HACCP
Farbe:
weiss
Groesse:
41
Material:
*WICA ®* WEISS EN ISO 20345 S1 SRC
Produktart:
Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.