Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORVIETO, Sicherheitshalbschuhe, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ORVIETO, Sicherheitshalbschuhe, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 45
ORVIETO, Sicherheitshalbschuhe, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 45
ORVIETO, Sicherheitshalbschuhe, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 45
Artikel-Nr.:
     1955-2000066184
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34628_45
EAN/GTIN:
     4025888057973
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ORVIETO, Sicherheitshalbschuhe, Sanitary

Diese weißen Schuhe zeichnen sich aus durch:
EN 345 S2
Schaft aus WAT-OUT
Airlight-bedeckte, anatomische Decksohle
antistatische und antibakterielle Brandsohle
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 1-Schichten-PUR-Sohle
gepolsterter Schaftrand
Hinterkappenfutter aus Airlight
angenähte Staublasche
Verschluß durch Kunststoff-Ösen

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 45

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34628_45
Werksnummer:
34628-45
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
45
Norm:
S2
Material:
*WICA ®* WEISS EN ISO 20345 S2 SRC
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.