Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDRIA SLIPPER-STIEFEL, WICA WEISS EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ANDRIA SLIPPER-STIEFEL, WICA WEISS EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 36
ANDRIA SLIPPER-STIEFEL, WICA WEISS EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 36
ANDRIA SLIPPER-STIEFEL, WICA WEISS EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 36
Artikel-Nr.:
     1955-2000066151
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34624_36
EAN/GTIN:
     4025888235753
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ANDRIA SLIPPER-STIEFEL WICA

WEISS
EN ISO 20345 S2 SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34624_36
Werksnummer:
34624-36
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
36
Material:
*WICA ®* WEISS EN ISO 20345 S2 SRC
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,15*
€ 46,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.