Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 41
ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 41
ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     1955-2000066096
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     34608_41
EAN/GTIN:
     4025888199383
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe

ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary

Diese preiswerten, weißen Clogs zeichnen sich aus durch:
EN ISO 20345 SB E A
Schaft aus Mikrofaser
anatomisch geformte Decksohle
abnehmbarer Fersenriemen
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 41

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34608_41
Werksnummer:
34608-41
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
41
Material:
WEISS EN ISO 20345 SB E A
Produktart:
Clog
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 15,28*
€ 22,08*
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 42,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.