Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 39
ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 39
ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955-2000066094
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     34608_39
EAN/GTIN:
     4025888199369
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe

ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary

Diese preiswerten, weißen Clogs zeichnen sich aus durch:
EN ISO 20345 SB E A
Schaft aus Mikrofaser
anatomisch geformte Decksohle
abnehmbarer Fersenriemen
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 39

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34608_39
Werksnummer:
34608-39
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
39
Material:
WEISS EN ISO 20345 SB E A
Produktart:
Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.