| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066093 Herst.-Nr.: 34608_38 EAN/GTIN: 4025888199352 |
| |
|
| | |
| ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary
Diese preiswerten, weißen Clogs zeichnen sich aus durch: EN ISO 20345 SB E A Schaft aus Mikrofaser anatomisch geformte Decksohle abnehmbarer Fersenriemen Stahlkappe antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
Farbe: Weiß Schuhweite: 10,5 Größe: 38
Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 34608_38 | Werksnummer: | 34608-38 | Gewicht netto Kg: | 1,450000 | Gewicht brutto Kg: | 1,450000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 38 | Material: | WEISS EN ISO 20345 SB E A | Produktart: | Clog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, küchenschuhe clogs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,28* | € 22,11* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,57* | € 42,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|