Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 36
ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 36
ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 36
Artikel-Nr.:
     1955-2000066091
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     34608_36
EAN/GTIN:
     4025888199338
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe

ORTONA, Sicherheits - Clogs, Sanitary

Diese preiswerten, weißen Clogs zeichnen sich aus durch:
EN ISO 20345 SB E A
Schaft aus Mikrofaser
anatomisch geformte Decksohle
abnehmbarer Fersenriemen
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 36

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34608_36
Werksnummer:
34608-36
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
36
Material:
WEISS EN ISO 20345 SB E A
Produktart:
Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.