Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 44
VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 44
VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-2000066087
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     34607_44
EAN/GTIN:
     4025888199185
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe

VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary

Diese preiswerte, weiße Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S2
Schaft aus Mikrofaser
waschbar bis 30 °
Gummizug unter der Lasche
anatomisch geformte Decksohle
antibakteriell ausgerüstetes Futter
korrosionsfreie Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
gepolsteter Schaftrand

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 44

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34607_44
Werksnummer:
34607-44
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
44
Material:
WEISS EN ISO 20 345 S2
Produktart:
Slipper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,89*
€ 24,00*
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 44,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.