| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066081 Herst.-Nr.: 34607_38 EAN/GTIN: 4025888199123 |
| |
|
| | |
| VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary
Diese preiswerte, weiße Schuhserie zeichnet sich aus durch: EN ISO 20345 S2 Schaft aus Mikrofaser waschbar bis 30 ° Gummizug unter der Lasche anatomisch geformte Decksohle antibakteriell ausgerüstetes Futter korrosionsfreie Stahlkappe antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle gepolsteter Schaftrand
Farbe: Weiß Schuhweite: 10,5 Größe: 38
Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 34607_38 | Werksnummer: | 34607-38 | Gewicht netto Kg: | 1,450000 | Gewicht brutto Kg: | 1,450000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 38 | Material: | WEISS EN ISO 20 345 S2 | Produktart: | Slipper |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,93* | € 24,19* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,99* | € 45,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|