Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILHELMSHAVEN ÜK, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WILHELMSHAVEN ÜK, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 46
WILHELMSHAVEN ÜK, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000065920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34345_46
EAN/GTIN:
     4025888181807
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

WILHELMSHAVEN ÜK, Winter - Schnürstiefel

Diese leichte und komfortable Blue - Line - Winterstiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3
Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
gepolsterter Kragen
Hinterkappenfutter aus Webpelz
angenähte, gepolsterte und webpelzgeütterte Staublasche aus Leder
Verschluß durch Triangels
webpelzbedeckte Decksohle
antistatische und antibakterielle Brandsohle
LIGHT-SYSTEM Kunststoffkappe
durchtrittsichere Gewebezwischensohle FLEX-SYSTEM
integrierte Überkappe
antistatische und bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Schwarz, Blau abgesetzt
Schafthöhe: ca. 27 cm
Schuhweite: 11
Größe: 46

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34345_46
Werksnummer:
34345-46
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
46
Norm:
S3
Material:
*WICA®* SCHWARZ EN ISO 20 345 S3
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,80*
€ 41,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.