Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDHOLZ ÜK, Winter - Schlupfstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, W11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NORDHOLZ ÜK, Winter - Schlupfstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, W11, Gr. 43
NORDHOLZ ÜK, Winter - Schlupfstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, W11, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-2000065907
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34343_43
EAN/GTIN:
     4025888195019
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Schaft-Stiefel
Schaftstiefel
Schlupf-Stiefel

NORDHOLZ ÜK, Winter - Schlupfstiefel, Elysee

Diese leichte und komfortable Blue - Line - Winterstiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3
Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
gepolsterter Kragen
Hinterkappenfutter aus Spaltleder
robuste Anziehhilfen
webpelzbedeckte Decksohle
antistatische und antibakterielle Brandsohle
LIGHT-SYSTEM Kunststoffkappe
durchtrittsichere Gewebezwischensohle FLEX-SYSTEM
integrierte Überkappe
antistatische und bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR Sohle

Farbe: Schwarz, Blau abgesetzt
Schafthöhe: ca. 27 cm
Schuhweite: 11
Größe: 43

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34343_43
Werksnummer:
34343-43
Gewicht netto Kg:
2,250000
Gewicht brutto Kg:
2,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Norm:
S3
Material:
*WICA®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3
Produktart:
Stiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,89*
€ 64,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,61*
€ 60,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,64*
€ 57,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,59*
€ 48,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.