Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTERSTEDE ÜK, Winter - Schaftstiefel, Elysee, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WESTERSTEDE ÜK, Winter - Schaftstiefel, Elysee, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39
WESTERSTEDE ÜK, Winter - Schaftstiefel, Elysee, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955-2000065893
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34341_39
EAN/GTIN:
     4025888194876
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

WESTERSTEDE ÜK, Winter - Schaftstiefel, Elysee

Diese leichte und komfortable Blue - Line - Winterstiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3
Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
gepolsterter Kragen
Hinterkappenfutter aus Spaltleder
verdeckter Reißverschluss
webpelzbedeckte Decksohle
antistatische und antibakterielle Brandsohle
LIGHT-SYSTEM Kunststoffkappe
durchtrittsichere Gewebezwischensohle FLEX-SYSTEM
integrierte Überkappe
antistatische und bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Schwarz, Blau abgesetzt
Schafthöhe: ca. 27 cm
Schuhweite: 11
Größe: 39

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34341_39
Werksnummer:
34341-39
Gewicht netto Kg:
2,310000
Gewicht brutto Kg:
2,310000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,18*
€ 63,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,99*
€ 60,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,12*
€ 59,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.