Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAALFELD ÜK Winterschnürstiefel Schwarz, EN ISO 20345 S3, Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SAALFELD ÜK Winterschnürstiefel Schwarz, EN ISO 20345 S3, Gr.48
SAALFELD ÜK Winterschnürstiefel Schwarz, EN ISO 20345 S3, Gr.48
SAALFELD ÜK Winterschnürstiefel Schwarz, EN ISO 20345 S3, Gr.48
Artikel-Nr.:
     1955-2000065802
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     33451_48
EAN/GTIN:
     4025888162073
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

SAALFELD ÜK, Winter - Schnürstiefel, Basic-Line

Dieser preiswerte Winterstiefel zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3
Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
gepolsterter Kragen
Verschluss durch Triangels
angenähte, gepolsterte und webpelzgefütterte Staublasche
webpelzbedeckte Decksohle
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe

Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 23 cm
Schuhweite: 10,5
Größe: 48

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33451_48
Werksnummer:
33451-48
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
48
Norm:
S3
Material:
SCHWARZ , EN ISO 20345 S3 SRA
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 27,92*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 28,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.