Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINTERHUDE ÜK 33401, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WINTERHUDE ÜK 33401, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 38
WINTERHUDE ÜK 33401, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 38
WINTERHUDE ÜK 33401, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-2000065782
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33401_38
EAN/GTIN:
     4025888201840
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel
Arbeitsschutzstiefel

WINTERHUDE ÜK, Winter - Schnürstiefel, Craftland

Dieser sehr leichte Craftland - Winterstiefel zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3
Schaft aus leicht geprägtem Leder
angenähte gepolsterte Staublasche
Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
Webpelzbedeckte Decksohle
antistatische und antibakterielle Brandsohle
leichte Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle| dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr
Thinsulate®-Membrane
antistatische, öl-und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU Laufsohle mit integrierter Überkappe
komfortable Weite 11

Farbe: Schwarz
Schuhweite: 11
Größe: 38

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33401_38
Werksnummer:
33401-38
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Norm:
S3
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3 CI
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,02*
€ 61,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,17*
€ 60,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,27*
€ 52,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.