Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERGEDORF NUOVO ÜK Sicherheitsschuhe, CRAFTLAND® EN 20345 S3, Schwarz, Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BERGEDORF NUOVO ÜK Sicherheitsschuhe, CRAFTLAND® EN 20345 S3, Schwarz, Gr.46
BERGEDORF NUOVO ÜK Sicherheitsschuhe, CRAFTLAND® EN 20345 S3, Schwarz, Gr.46
BERGEDORF NUOVO ÜK Sicherheitsschuhe, CRAFTLAND® EN 20345 S3, Schwarz, Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2000065759
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33352_46
EAN/GTIN:
     4025888194074
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BERGEDORF NUOVO ÜK, Sicherheitshalbschuhe, Craftland

Diese sehr leichte, komfortable Schuhserie zeichnet sich aus durch:
Schaft aus leicht geprägtem Leder
Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
angenähte Staublasche mit STRESS OUT SYSTEM®
herausnehmbares, antistatisches Fußbett
antistatische und antibakterielle Brandsohle
Reflexstreifen an der Ferse
öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe
leichte Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
komfortable Weite 11

Farbe: Schwarz
Schuhweite: 11
Größe: 46

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33352_46
Werksnummer:
33352-46
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
46
Norm:
S3
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,29*
€ 46,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,85*
€ 41,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,10*
€ 40,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.