| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000065735 Herst.-Nr.: 33341_44 EAN/GTIN: 4025888145533 |
| |
|
| | |
| SCHWERIN, Sicherheitshalbschuhe, Basic-Line
Diese preisgünstige Schuhserie zeichnet sich aus durch: EN ISO 20345 S3 Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen Verschluss durch Triangels angenähte, gepolsterte Staublasche durchgehende Decksohle antistatische Brandsohle korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
Farbe: Schwarz, Grün abgesetzt Schuhweite: 10,5 Größe: 44
Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 33341_44 | Werksnummer: | 33341-44 | Gewicht netto Kg: | 1,350000 | Gewicht brutto Kg: | 1,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 44 | Norm: | S3 | Material: | SCHWARZ EN ISO 20345 S3 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 44, halbschuhe schwarz, halbschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,23* | € 19,01* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,44* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|