Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWERIN Sicherheitshalbschuhe BASIC-LINE, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SCHWERIN Sicherheitshalbschuhe BASIC-LINE, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.38
SCHWERIN Sicherheitshalbschuhe BASIC-LINE, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.38
SCHWERIN Sicherheitshalbschuhe BASIC-LINE, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.38
Artikel-Nr.:
     1955-2000065729
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     33341_38
EAN/GTIN:
     4025888145472
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

SCHWERIN, Sicherheitshalbschuhe, Basic-Line

Diese preisgünstige Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3
Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
Verschluss durch Triangels
angenähte, gepolsterte Staublasche
durchgehende Decksohle
antistatische Brandsohle
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Schwarz, Grün abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Größe: 38

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33341_38
Werksnummer:
33341-38
Gewicht netto Kg:
1,350000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Norm:
S3
Material:
SCHWARZ EN ISO 20345 S3
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 18,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 23,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.