| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000065684 Herst.-Nr.: 33301_44 EAN/GTIN: 4025888190816 |
| |
|
| | |
| BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitshalbschuhe, Craftland
Diese komfortable Schuhserie zeichnet sich aus durch: Schaft aus leicht geprägtem Leder ergonomisch gepolsterter Schaftrand Verschluss durch Schnellschnür- Ösen angenähte Staublasche mit STRESS OUT SYSTEM® herausnehmbares, antistatisches Fußbett antistatische und antibakterielle Brandsohle Reflexstreifen an der Ferse öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe leichte Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle
Norm: EN ISO 20345 S3 Farbe: Schwarz Schuhweite: 11 Größe: 44
Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 33301_44 | Werksnummer: | 33301-44 | Gewicht netto Kg: | 1,580000 | Gewicht brutto Kg: | 1,580000 | Ursprungsland: | RO | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 44 | Norm: | S3 | Material: | *CRAFTLAND®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3 | Produktart: | Sicherheitsschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 größe 44 halbschuh weite 11, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| |