Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitsschuhe CRAFTLAND® EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitsschuhe CRAFTLAND® EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.40
BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitsschuhe CRAFTLAND® EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.40
BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitsschuhe CRAFTLAND® EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.40
Artikel-Nr.:
     1955-2000065680
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33301_40
EAN/GTIN:
     4025888190779
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitshalbschuhe, Craftland

Diese komfortable Schuhserie zeichnet sich aus durch:
Schaft aus leicht geprägtem Leder
ergonomisch gepolsterter Schaftrand
Verschluss durch Schnellschnür- Ösen
angenähte Staublasche mit STRESS OUT SYSTEM®
herausnehmbares, antistatisches Fußbett
antistatische und antibakterielle Brandsohle
Reflexstreifen an der Ferse
öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe
leichte Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle

Norm: EN ISO 20345 S3
Farbe: Schwarz
Schuhweite: 11
Größe: 40

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33301_40
Werksnummer:
33301-40
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
40
Norm:
S3
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.