Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitsschuhe CRAFTLAND® EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitsschuhe CRAFTLAND® EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.38
BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitsschuhe CRAFTLAND® EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.38
BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitsschuhe CRAFTLAND® EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.38
Artikel-Nr.:
     1955-2000065678
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33301_38
EAN/GTIN:
     4025888190755
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BARMBEK NUOVO ÜK, Sicherheitshalbschuhe, Craftland

Diese komfortable Schuhserie zeichnet sich aus durch:
Schaft aus leicht geprägtem Leder
ergonomisch gepolsterter Schaftrand
Verschluss durch Schnellschnür- Ösen
angenähte Staublasche mit STRESS OUT SYSTEM®
herausnehmbares, antistatisches Fußbett
antistatische und antibakterielle Brandsohle
Reflexstreifen an der Ferse
öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe
leichte Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle

Norm: EN ISO 20345 S3
Farbe: Schwarz
Schuhweite: 11
Größe: 38

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33301_38
Werksnummer:
33301-38
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Norm:
S3
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,00*
€ 48,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.